Gewiss - Q-DIN 20M 8 PR.16/32A IP65 - GW68013N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - Q-DIN 20M 8 PR.16/32A IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • type de raccordement au secteur - autre

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8011564744905

Réf. Sonepar

00047000581

Réf. Fournisseur

GW68013N

Réf. Commerciale

Gewiss

protection:

sans

disjoncteur différentiel:

sans

type de raccordement au secteur:

autre

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

IP65

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

autres montages et/ou emplacements vides:

8

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

longueur du câble:

0 m

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

560 mm

largeur:

450 mm

profondeur:

120 mm

Q-DIN 20M 8 PR.16/32A IP65

Les Atouts de la gamme:

Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.