Gewiss - Q-DIN 5 ASD 1PR.IEC309 1PR.CIV.IP44 - GW68225N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - Q-DIN 5 ASD 1PR.IEC309 1PR.CIV.IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - autre

  • disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)

  • type de raccordement au secteur - autre

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564749788

Réf. Sonepar

00047000606

Réf. Fournisseur

GW68225N

Réf. Commerciale

Gewiss

protection:

autre

disjoncteur différentiel:

FI avec IFN 0,03 A (standard)

type de raccordement au secteur:

autre

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

IP44

prise CEE - 16 A:

1x16A3p230V

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

1

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

autres montages et/ou emplacements vides:

0

nombre de disjoncteurs:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

longueur du câble:

0 m

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

337 mm

largeur:

105 mm

Q-DIN 5 ASD 1PR.IEC309 1PR.CIV.IP44

Les Atouts de la gamme:

Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.