Gewiss - Q-DIN 5 ASD 2PR.IEC309 1PR.CIV IP44 - GW68224N - GW68224N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)
type de raccordement au secteur - autre
indice de protection (IP) - IP44
nombre de disjoncteurs - 1
protection - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564749771
Réf. Sonepar
00047000605
Réf. Fournisseur
GW68224N
Marque
Gewiss
disjoncteur différentiel:
FI avec IFN 0,03 A (standard)
type de raccordement au secteur:
autre
indice de protection (IP):
IP44
nombre de disjoncteurs:
1
protection:
autre
manipulation:
montage mural
prise CEE - 16 A:
2x16A xp xxxV
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
1
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
autres montages et/ou emplacements vides:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
longueur du câble:
0 m
finition militaire:
Non
couleur:
gris
hauteur:
430 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
96 mm
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.


