Gewiss - SELLETTE FIX.COLLIER MAX 9MM - GW52229


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 16 mm
largeur - 23 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS SERIE 52FS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564397422
Réf. Sonepar
00047407148
Réf. Fournisseur
GW52229
Réf. Commerciale
Gewiss
longueur:
16 mm
largeur:
23 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
9 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
9 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-5...60 °C
détectable:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..