Hager - 10 extensions pour support appareillage lifea LFF71H110 RAL 9016 Pure - LFF71H1199016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'appareil - autre
modèle - lisse
couleur - blanc
sans halogène - Oui
longueur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740013529
Réf. Sonepar
05083001352
Réf. Fournisseur
LFF71H1199016
Marque
Hager
type d'appareil:
autre
modèle:
lisse
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
longueur:
70 mm
diamètre de l'ouverture:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9016
feuille de protection:
Non
type de fixation:
intérieur
doublage de coupe:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


