Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - 10 extensions pour support d'appareillage lifea LFF71H090P Blanc - LFF71H0999016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - 10 extensions pour support d'appareillage lifea LFF71H090P Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'appareil - autre

  • modèle - lisse

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

  • longueur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740013505

Réf. Sonepar

05083001350

Réf. Fournisseur

LFF71H0999016

Marque

Hager

type d'appareil:

autre

modèle:

lisse

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

longueur:

65 mm

diamètre de l'ouverture:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

type de fixation:

intérieur

doublage de coupe:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

10 extensions pour support appareillage lifea LFF71H090Pure RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.