Hager - 1930 Plaque 1 poste en verre pour prise/variateur transparence - WMV441

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1
Voir les options disponibles3

matériau:

verre

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - verre

  • traitement de la surface - non traité

  • nombre d'unités, horizontales - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617150231

Réf. Sonepar

05083715023

Réf. Fournisseur

WMV441

Réf. Commerciale

Hager

nombre d'unités:

1

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

verre

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

verre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

5.8 mm

largeur d'encastrement:

80 mm

hauteur d'encastrement:

80 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

45 mm

1930 Plaque 1 poste en verre pour prise/variateur transparence

Les Atouts de la gamme:

L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.