Hager - Angle extérieur pour BRP/BRAP IP 40 IK 07 p 65mm h 170mm (LAN) laqué naturel - BRP651703HLAN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 170 mm
profondeur - 68 mm
nombre de couvercles - 1
angle - 85...95 °
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740222846
Réf. Sonepar
05083022284
Réf. Fournisseur
BRP651703HLAN
Réf. Commerciale
Hager
largeur:
170 mm
profondeur:
68 mm
nombre de couvercles:
1
angle:
85...95 °
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
largeur du couvercle 1:
80 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
modèle:
capot moulé
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué à l'eau
numéro RAL:
0
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
température d'utilisation:
-30...90 °C
Les Atouts de l'article:
Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.