Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Angle extérieur variable goulotte d'installation GBA 50x160mm, PVC couleur Alu - GBD501613ALU

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle extérieur variable goulotte d'installation GBA 50x160mm, PVC couleur Alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

162 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles190 mm

profondeur:

56 mm
Voir les options disponibles50 mm

angle:

83...140 °
Voir les options disponibles90...90 °

couleur:

autre

Spécificités essentielles

  • largeur - 162 mm

  • profondeur - 56 mm

  • nombre de couvercles - 3

  • angle - 83...140 °

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740023566

Réf. Sonepar

05083002356

Réf. Fournisseur

GBD501613ALU

Marque

Hager

largeur:

162 mm

profondeur:

56 mm

nombre de couvercles:

3

angle:

83...140 °

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

45 mm

largeur du couvercle 3:

45 mm

symétrique:

Oui

modèle:

capot moulé

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué à l'eau

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-30...90 °C

Angle extérieur queraz enclipsage direct p GBD(A)50161 alu

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.