Hager - Angle extérieur variable pour goulotte d'installation GBD 50x160mm, Noir - GBD5016139011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
angle:
83...140 °Spécificités essentielles
largeur - 162 mm
profondeur - 56 mm
nombre de couvercles - 3
angle - 83...140 °
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740023559
Réf. Sonepar
05083002355
Réf. Fournisseur
GBD5016139011
Réf. Commerciale
Hager
largeur:
162 mm
profondeur:
56 mm
nombre de couvercles:
3
angle:
83...140 °
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur du couvercle 1:
45 mm
largeur du couvercle 2:
45 mm
largeur du couvercle 3:
45 mm
symétrique:
Oui
modèle:
capot moulé
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9011
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-30...90 °C
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.