Hager - Angle extérieur variable pour plinthe SL20055 érable - SL200553D3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 20 mm
hauteur - 55 mm
angle - 83...135 °
matériau - plastique
couleur - marron
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740894050
Réf. Sonepar
00011089405
Réf. Fournisseur
SL200553D3
Réf. Commerciale
Hager
profondeur:
20 mm
hauteur:
55 mm
angle:
83...135 °
matériau:
plastique
couleur:
marron
sans halogène:
Oui
modèle:
capot moulé
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
numéro RAL:
0
décoration:
érable
avec baguette de tapis:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les Atouts de la gamme:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.