Hager - Angle extérieur pour plinthe SL15100 alu - SL151003D1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
100 mmCaractéristiques principales
profondeur - 15 mm
hauteur - 100 mm
angle - 83...135 °
matériau - plastique
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740873505
Réf. Sonepar
05083087350
Réf. Fournisseur
SL151003D1
Marque
Hager
profondeur:
15 mm
hauteur:
100 mm
angle:
83...135 °
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
modèle:
capot moulé
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
décoration:
sans
avec baguette de tapis:
Non
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager