Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Angle intérieur pour BKIS épais 25mm simple hauteur acier (VERZ) zingué - BKIS251304EVERZ

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 130 mm

  • longueur - 250 mm

  • modèle - angle intérieur

  • matériau - acier

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740205740

Réf. Sonepar

00011020574

Réf. Fournisseur

BKIS251304EVERZ

Marque

Hager

largeur:

130 mm

longueur:

250 mm

modèle:

angle intérieur

matériau:

acier

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

feuille de protection:

Non

qualité du matériau:

autre

Angle intérieur pour BKIS épais 25mm simple hauteur acier (VERZ) zingué

Les Atouts de l'article:

Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.

Les Atouts de la gamme:

Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.