Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Angle plat pour AK 12x50 aluminium - AKA50125ALU

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle plat pour AK 12x50 aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 50 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740896856

Réf. Sonepar

05083089685

Réf. Fournisseur

AKA50125ALU

Marque

Hager

hauteur:

12 mm

largeur:

50 mm

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

lèvre d'étanchéité:

Non

indice de protection (IP):

IP40

Angle plat pour AK 12x50 aluminium

Les Atouts de l'article:

Le système de cheminement au sol AK est idéal pour alimenter en rénovation les équipements de postes de travail situés en milieu de pièces depuis la goulotte de ceinturage.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.