Hager - Angle plat pour BKIS épais 25mm simple hauteur acier RAL 9016 Pure - BKIS251305E9016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle plat pour BKIS épais 25mm simple hauteur acier RAL 9016 Pure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 25 mm

  • longueur - 280 mm

  • modèle - coude plat

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740994224

Réf. Sonepar

05083099422

Réf. Fournisseur

BKIS251305E9016

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

130 mm

profondeur:

25 mm

longueur:

280 mm

modèle:

coude plat

matériau:

acier

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

revêtu

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

qualité du matériau:

autre

Angle plat pour BKIS épais 25mm simple hauteur acier RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.

Les Atouts de la gamme:

Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.