Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Angle vertical 3 compartiments 38mm x 240mm pour sol béton - UKK240383

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle vertical 3 compartiments 38mm x 240mm pour sol béton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 240 mm

  • hauteur - 38 mm

  • changement de direction - vertical

  • nombre de compartiments - 3

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002238929

Réf. Sonepar

05083223892

Réf. Fournisseur

UKK240383

Marque

Hager

largeur:

240 mm

hauteur:

38 mm

changement de direction:

vertical

nombre de compartiments:

3

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Oui

Angle vertical 3 compartiments 38mm x 240mm pour sol béton

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes acier noyé dans le béton UKB permet une distribution au plus prêt des poste de travail. Il est complètement compatible avec les boîtes de sol y compris celles prévues pour charges lourdes.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.