Hager - Boite de jonction 35x100x100mm Gris clair - L50907035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
largeur - 111 mm
profondeur - 111 mm
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740887144
Réf. Sonepar
00011088714
Réf. Fournisseur
L50907035
Marque
Hager
longueur:
2000 mm
largeur:
111 mm
profondeur:
111 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
sans halogène:
Non
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


