Hager - Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 120-170 mm - UDB3120170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 340 mm
finition du couvercle - universel
largeur de canal - 190...340 mm
hauteur de canal - 28...48 mm
plage de nivellement - 120...170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012002238059
Réf. Sonepar
05083223805
Réf. Fournisseur
UDB3120170
Réf. Commerciale
Hager
dimension nominale:
340 mm
finition du couvercle:
universel
largeur de canal:
190...340 mm
hauteur de canal:
28...48 mm
plage de nivellement:
120...170 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Oui
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Non
hauteur min. de la chape de béton:
120 mm
matériau de la paroi latérale:
plastique
intégration d'un couvercle de montage:
Oui
possibilité d'intégration de joints:
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
plancher:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes acier noyé dans le béton UKB permet une distribution au plus près des poste de travail. Il est complètement compatible avec les boîtes de sol y compris celles prévues pour charges lourdes.
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


