Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm - UDB3075125

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 340 mm

  • finition du couvercle - universel

  • largeur de canal - 190...340 mm

  • hauteur de canal - 28...48 mm

  • plage de nivellement - 75...125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002238042

Réf. Sonepar

05083223804

Réf. Fournisseur

UDB3075125

Marque

Hager

dimension nominale:

340 mm

finition du couvercle:

universel

largeur de canal:

190...340 mm

hauteur de canal:

28...48 mm

plage de nivellement:

75...125 mm

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Oui

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

hauteur min. de la chape de béton:

75 mm

matériau de la paroi latérale:

plastique

intégration d'un couvercle de montage:

Oui

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Oui

Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes acier noyé dans le béton UKB permet une distribution au plus près des poste de travail. Il est complètement compatible avec les boîtes de sol y compris celles prévues pour charges lourdes.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.