Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Boîte de jonction pour charges jusqu'à 20kN acier couvercle tubus 20000 N - EKSQ405BL

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Boîte de jonction pour charges jusqu'à 20kN acier couvercle tubus 20000 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 244 mm

  • hauteur de cassette - 116 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • profondeur d'encastrement min. - 116 mm

  • profondeur de l'évidement du revêtement de sol - 28 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002245828

Réf. Sonepar

05083224582

Réf. Fournisseur

EKSQ405BL

Marque

Hager

dimension nominale:

244 mm

hauteur de cassette:

116 mm

matériau:

acier inoxydable

profondeur d'encastrement min.:

116 mm

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

28 mm

nombre de sorties de conduite:

0

longueur dimension d'encastrement:

405 mm

largeur dimension d'encastrement:

405 mm

nombre de boîtes d'encastrement:

0

Boîte de jonction pour charges jusqu'à 20kN acier couvercle tubus 20000 N

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes acier noyé dans le béton UKB permet une distribution au plus près des poste de travail. Il est complètement compatible avec les boîtes de sol y compris celles prévues pour charges lourdes.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.