Hager - Boîte de sol ronde 12 modules noire - VR06059005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - autre
nombre de prises avec contact de terre - 6
couleur - noir
diamètre d'encastrement - 215 mm
profondeur d'encastrement min. - 77 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012002245040
Réf. Sonepar
05083224504
Réf. Fournisseur
VR06059005
Réf. Commerciale
Hager
finition du couvercle:
autre
nombre de prises avec contact de terre:
6
couleur:
noir
diamètre d'encastrement:
215 mm
profondeur d'encastrement min.:
77 mm
nombre d'entrées:
1
nombre de boîtes d'encastrement:
2
avec sortie de câble dans le couvercle:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du couvercle:
plastique
traitement de la surface du couvercle:
autre
traitement de surface du couvercle:
autre
indice de protection (IP):
IP20
avec évidement pour revêtement de sol:
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol:
5 mm
cadre de protection de revêtement de sol:
Oui
numéro RAL:
9005
convient pour installation en intérieur:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Non
adapté à un canal noyé:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Oui
adapté à un double fond:
Oui
installation sur du béton:
Oui
convient aux sols dans salles informatiques:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Non
diamètre externe:
234 mm
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:
0
couvercle verrouillable:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le système de boîtes de sol permet de réaliser des installations au plus près des postes de travail en faux-plancher ou en sol béton. Elles sont munies d'un système anti-pincement protégeant les câbles d'alimentations.
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.