Hager - boîtier isolation lifea pour support 45x45mm pour LFF71H/N/S090/110 - LFF79H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
type de montage de la boîte - devant
modèle - fermé
type d'appareil - informatique
distance de fixation - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740868839
Réf. Sonepar
00011086883
Réf. Fournisseur
LFF79H
Marque
Hager
nombre d'unités:
1
type de montage de la boîte:
devant
modèle:
fermé
type d'appareil:
informatique
distance de fixation:
45 mm
type de montage appareil d'installation:
encoche
possibilité de délestage de traction:
Non
avec zone de raccordement:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


