Hager - Borne équipée avec 4 prises 2P+T 90x110x110mm Gris Clair - TEHASOL506

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Borne équipée avec 4 prises 2P+T 90x110x110mm Gris Clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - gris

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • numéro RAL - 7035

  • largeur - 111 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740276870

Réf. Sonepar

00011027687

Réf. Fournisseur

TEHASOL506

Marque

Hager

couleur:

gris

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

largeur:

111 mm

hauteur:

111 mm

Borne équipée avec 4 prises 2P+T 90x110x110mm Gris Clair RAL7035. Peut s'utiliser seule ou au-dessus de la boîte de jonction L50907035.

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.