Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hager - Borne pour 4 prises 45x45 pour AK aluminium - AKT445ALU

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Borne pour 4 prises 45x45 pour AK aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'appareils encastrables - 4

  • modèle - horizontal

  • matériau - autre

  • nombre d'appareils encastrables, face arrière - 4

  • nombre d'appareils encastrables, face avant - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740896900

Réf. Sonepar

05083089690

Réf. Fournisseur

AKT445ALU

Réf. Commerciale

Hager

nombre d'appareils encastrables:

4

modèle:

horizontal

matériau:

autre

nombre d'appareils encastrables, face arrière:

4

nombre d'appareils encastrables, face avant:

0

numéro RAL:

0

adapté à un matériau de commutation standard:

Non

adapté à un nettoyage humide:

Non

longueur:

190 mm

largeur:

130 mm

hauteur:

150 mm

Borne pour 4 prises 45x45 pour AK aluminium

Les Atouts de l'article:

Le système de cheminement au sol AK est idéal pour alimenter en rénovation les équipements de postes de travail situés en milieu de pièces depuis la goulotte de ceinturage.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.