Hager - Borne vide à équiper 90x110x110mm Gris Clair - TEHASOL508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
matériau - autre
traitement de la surface - autre
numéro RAL - 7035
largeur - 111 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740276887
Réf. Sonepar
00011027688
Réf. Fournisseur
TEHASOL508
Marque
Hager
couleur:
gris
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
largeur:
111 mm
hauteur:
111 mm
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


