Hager - Cadre de rehausse pour boîte de jonction acier 290 mm p boîte acier UDB2xxxxx - UDAR235


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 240 mm
hauteur - 35 mm
matériau - aluminium
possibilité d'intégration de joints - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012002237960
Réf. Sonepar
05083223796
Réf. Fournisseur
UDAR235
Réf. Commerciale
Hager
dimension nominale:
240 mm
hauteur:
35 mm
matériau:
aluminium
possibilité d'intégration de joints:
Non
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes acier noyé dans le béton UKB permet une distribution au plus près des poste de travail. Il est complètement compatible avec les boîtes de sol y compris celles prévues pour charges lourdes.
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.