Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hager - Caniveau de sol affleurant avec socle en acier galvanisé BKW 400x(80-120)mm - BKW400080

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Caniveau de sol affleurant avec socle en acier galvanisé BKW 400x(80-120)mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • ouverture de montage - sans

  • nombre max. de compartiments - 1

  • entretien du sol - sec

  • longueur - 2400 mm

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002237496

Réf. Sonepar

05083223749

Réf. Fournisseur

BKW400080

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

400 mm

ouverture de montage:

sans

nombre max. de compartiments:

1

entretien du sol:

sec

longueur:

2400 mm

hauteur min. de la chape de béton:

80 mm

plage de nivellement:

80...120 mm

fixation du couvercle reliée:

Non

ouverture de montage du couvercle:

Non

nombre d'unités à encastrer prévues:

3

avec cloison:

Non

fixation par cloison:

visser

bac de plancher:

Oui

matériau de la paroi latérale/du bac de plancher:

acier

surface de la paroi latérale/du bac de plancher:

galvanisé

matériau du couvercle:

acier

épaisseur de matériau du couvercle:

3 mm

surface de la partie supérieure:

galvanisé

possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal:

Oui

De largeur 600mm, le caniveau de sol BKW400080 se pose en affleurant avec la chape d'une hauteur de 80 à 120. Chaque socle est livré avec 3 couvercles pleins de 800mm. Cette dimension permet l'intégration de boîte de sol.

Les Atouts de l'article:

Le système de caniveau BKW est la solution idéale pour le cheminement en sol béton. Il est parfaitement adapté aux alimentations de postes de travail par boîtes de sol ou par boîtiers nourrices.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.