Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Clip de verrouillage et joint de couvercle pour goulotte GBA, PVC couleur Alu - GBDCLIPALU

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Clip de verrouillage et joint de couvercle pour goulotte GBA, PVC couleur Alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 0 mm

  • profondeur du canal d'allège - 0 mm

  • modèle - doublage de coupe de partie supérieure

  • forme - symétrique

  • couleur - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740023641

Réf. Sonepar

05083002364

Réf. Fournisseur

GBDCLIPALU

Marque

Hager

largeur du canal d'allège:

0 mm

profondeur du canal d'allège:

0 mm

modèle:

doublage de coupe de partie supérieure

forme:

symétrique

couleur:

argent

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur de la partie supérieure:

45 mm

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué à l'eau

température d'utilisation:

-5...60 °C

Clip verrouillage joint de couvercle couleur alu

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.