Hager - Collier de fixation 2 compartiments 38mm x 190mm pour sol béton - UKS190380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de conduit d’aération - 190 mm
hauteur de conduit d’aération - 38 mm
modèle - languette
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012002239117
Réf. Sonepar
05083223911
Réf. Fournisseur
UKS190380
Marque
Hager
largeur de conduit d’aération:
190 mm
hauteur de conduit d’aération:
38 mm
modèle:
languette
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
adapté au joint d'expansion:
Non
avec compensation de potentiel:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes acier noyé dans le béton UKB permet une distribution au plus près des poste de travail. Il est complètement compatible avec les boîtes de sol y compris celles prévues pour charges lourdes.
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


