Hager - Collier de fixation 3 compartiments 38mm x 240mm pour sol béton - UKS240380

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Collier de fixation 3 compartiments 38mm x 240mm pour sol béton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de conduit d’aération - 240 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 38 mm

  • modèle - languette

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002239148

Réf. Sonepar

05083223914

Réf. Fournisseur

UKS240380

Marque

Hager

largeur de conduit d’aération:

240 mm

hauteur de conduit d’aération:

38 mm

modèle:

languette

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

adapté au joint d'expansion:

Non

avec compensation de potentiel:

Oui

Collier de fixation 3 compartiments 38mm x 240mm pour sol béton

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes acier noyé dans le béton UKB permet une distribution au plus près des poste de travail. Il est complètement compatible avec les boîtes de sol y compris celles prévues pour charges lourdes.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.