Hager - Couvercle angle interieur - BRS0802I9011

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Couvercle angle interieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 80 mm

  • matériau - acier

  • couleur - anthracite

  • traitement de la surface - revêtu

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740222747

Réf. Sonepar

05083022274

Réf. Fournisseur

BRS0802I9011

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

80 mm

matériau:

acier

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

revêtu

sans halogène:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9011

feuille de protection:

Oui

Couvercle angle interieur

Les Atouts de l'article:

Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.

Les Atouts de la gamme:

Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.