Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Couvercle BKW200 avec perfo. 50mm - BKA200800GBZ

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Couvercle BKW200 avec perfo. 50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 170 mm

  • longueur - 800 mm

  • nombre d'ouvertures de montage - 1

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002236246

Réf. Sonepar

05083223624

Réf. Fournisseur

BKA200800GBZ

Marque

Hager

largeur:

170 mm

longueur:

800 mm

nombre d'ouvertures de montage:

1

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

épaisseur de matériau:

3 mm

ouverture de montage:

pour cassette

ouverture de montage du couvercle:

Oui

fixation du couvercle reliée:

Non

type de sortie de câble:

sans

finition du couvercle:

plat

Couvercle BKW200 avec perfo. 50mm

Les Atouts de l'article:

Le système de caniveau BKW est la solution idéale pour le cheminement en sol béton. Il est parfaitement adapté aux alimentations de postes de travail par boîtes de sol ou par boîtiers nourrices.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.