Hager - Couvercle BKW400 - BKA400800

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Couvercle BKW400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 370 mm

  • longueur - 800 mm

  • nombre d'ouvertures de montage - 0

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002236420

Réf. Sonepar

05083223642

Réf. Fournisseur

BKA400800

Marque

Hager

largeur:

370 mm

longueur:

800 mm

nombre d'ouvertures de montage:

0

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

épaisseur de matériau:

3 mm

ouverture de montage:

sans

ouverture de montage du couvercle:

Non

fixation du couvercle reliée:

Non

type de sortie de câble:

sans

finition du couvercle:

plat

Couvercle BKW400

Les Atouts de l'article:

Le système de caniveau BKW est la solution idéale pour le cheminement en sol béton. Il est parfaitement adapté aux alimentations de postes de travail par boîtes de sol ou par boîtiers nourrices.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.