Hager - Couvercle BKW500 - BKA500800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 470 mm
longueur - 800 mm
nombre d'ouvertures de montage - 0
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012002236529
Réf. Sonepar
05083223652
Réf. Fournisseur
BKA500800
Marque
Hager
largeur:
470 mm
longueur:
800 mm
nombre d'ouvertures de montage:
0
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
épaisseur de matériau:
3 mm
ouverture de montage:
sans
ouverture de montage du couvercle:
Non
fixation du couvercle reliée:
Non
type de sortie de câble:
sans
finition du couvercle:
plat
Les Atouts de l'article:
Le système de caniveau BKW est la solution idéale pour le cheminement en sol béton. Il est parfaitement adapté aux alimentations de postes de travail par boîtes de sol ou par boîtiers nourrices.
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


