Hager - Couvercle de goulotte pour BRP-BRAP hauteur 80mm alu anodisé naturel (ELN) - BRAP0802ELN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 80 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - autre
matériau - aluminium
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740887779
Réf. Sonepar
05083088777
Réf. Fournisseur
BRAP0802ELN
Marque
Hager
largeur:
80 mm
longueur:
2000 mm
modèle:
lisse
couleur:
autre
matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
fixation du couvercle:
encliquetable
fixation inviolable:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
numéro RAL:
0
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
-5...90 °C
Les Atouts de l'article:
Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



