Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Couvercle plein fermé pour goulotte de sol affleurante BKB250851 - BKB250852G

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Couvercle plein fermé pour goulotte de sol affleurante BKB250851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 244 mm

  • longueur - 1000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

  • épaisseur de matériau - 3 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740846660

Réf. Sonepar

05083084666

Réf. Fournisseur

BKB250852G

Marque

Hager

largeur:

244 mm

longueur:

1000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

épaisseur de matériau:

3 mm

ouverture de montage:

sans

fixation du couvercle reliée:

Non

type de sortie de câble:

sans

finition du couvercle:

plat

hauteur ajustable pour le revêtement de sol:

25 mm

Le couvercle plein fermé BKB250852G de Hager se pose avec le corps de goulotte affleurante BKB250851. La goulotte affleurante BKB convient pour l'installation le long des murs ou des baies vitrées pour un montage à ras de la chape.

Les Atouts de l'article:

Le système de caniveau BKB est la solution idéale pour le cheminement en sol béton.Grâce à son système de supports pour appareillage 45 qui s'intègre au profilé, il permet de réaliser des installations discrètes et complètement évolutives

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.