Hager - Couvercle pour angle plat exterieur, brosse et LED, pour goulotte sol, BKB 25085 - BKB2508553BLED

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Couvercle pour angle plat exterieur, brosse et LED, pour goulotte sol, BKB 25085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 244 mm

  • hauteur - 85 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740846813

Réf. Sonepar

05083084681

Réf. Fournisseur

BKB2508553BLED

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

244 mm

hauteur:

85 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

Couvercle pour angle plat exterieur, brosse et LED, pour goulotte sol, BKB 25085

Les Atouts de l'article:

Le système de caniveau BKB est la solution idéale pour le cheminement en sol béton.Grâce à son système de supports pour appareillage 45 qui s'intègre au profilé, il permet de réaliser des installations discrètes et complètement évolutives

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.