Hager - Couvercle pour BKIS simple hauteur h 80mm RAL 9011 noir - BRS08029011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 80 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - anthracite
matériau - acier
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4012740222907
Réf. Sonepar
05083022290
Réf. Fournisseur
BRS08029011
Marque
Hager
largeur:
80 mm
longueur:
2000 mm
modèle:
lisse
couleur:
anthracite
matériau:
acier
sans halogène:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
fixation du couvercle:
encliquetable
fixation inviolable:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
revêtu
numéro RAL:
9011
feuille de protection:
Oui
Les Atouts de l'article:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.
Les Atouts de la gamme:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


