Hager - Couvercle pour BRP-BRAP h 80mm PVC rigide IP 40 IK 07 RAL 9010 blanc paloma - BRP08029010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 80 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4012740213479
Réf. Sonepar
05083021347
Réf. Fournisseur
BRP08029010
Marque
Hager
largeur:
80 mm
longueur:
2000 mm
modèle:
lisse
couleur:
blanc
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
type de montage des parties supérieures:
intérieur
fixation du couvercle:
encliquetable
fixation inviolable:
Non
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9010
feuille de protection:
Oui
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


