Hager - Couvercle pour goulotte BKIS simple hauteur 80mm Alu Anodisé - BRS0802VERZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 80 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740215848
Réf. Sonepar
05083021584
Réf. Fournisseur
BRS0802VERZ
Marque
Hager
largeur:
80 mm
longueur:
2000 mm
modèle:
lisse
couleur:
autre
matériau:
acier
sans halogène:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
fixation du couvercle:
encliquetable
fixation inviolable:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
galvanisé en continu
numéro RAL:
0
feuille de protection:
Oui
température d'utilisation:
-5...90 °C
Les Atouts de l'article:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.
Les Atouts de la gamme:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



