Hager - Embout pour BKIS épais 12,5mm simple hauteur acier RAL 9016 Pure - BKIS121306E9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
profondeur - 12.5 mm
longueur - 70 mm
modèle - plaque de fermeture
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740994125
Réf. Sonepar
05083099412
Réf. Fournisseur
BKIS121306E9016
Marque
Hager
largeur:
130 mm
profondeur:
12.5 mm
longueur:
70 mm
modèle:
plaque de fermeture
matériau:
acier
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
revêtu
numéro RAL:
9016
feuille de protection:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.
Les Atouts de la gamme:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



