Hager - Embout pour BKW200090 - BKWE200090

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Embout pour BKW200090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 90 mm

  • adapté à un canal noyé ras-le-sol ouvert - Oui

  • adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non

  • plage de nivellement - 90...130 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002247648

Réf. Sonepar

05083224764

Réf. Fournisseur

BKWE200090

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

200 mm

hauteur:

90 mm

adapté à un canal noyé ras-le-sol ouvert:

Oui

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Non

plage de nivellement:

90...130 mm

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Oui

Embout pour BKW200090

Les Atouts de l'article:

Le système de caniveau BKW est la solution idéale pour le cheminement en sol béton. Il est parfaitement adapté aux alimentations de postes de travail par boîtes de sol ou par boîtiers nourrices.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.