Hager - Embout pour BKW300090 - BKWE300090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 90 mm
adapté à un canal noyé ras-le-sol ouvert - Oui
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape - Non
plage de nivellement - 90...130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012002237748
Réf. Sonepar
05083223774
Réf. Fournisseur
BKWE300090
Marque
Hager
largeur:
300 mm
hauteur:
90 mm
adapté à un canal noyé ras-le-sol ouvert:
Oui
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Non
plage de nivellement:
90...130 mm
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le système de caniveau BKW est la solution idéale pour le cheminement en sol béton. Il est parfaitement adapté aux alimentations de postes de travail par boîtes de sol ou par boîtiers nourrices.
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.