Hager - Embout pour BRAP 65100 anodisé - L6532ELN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
profondeur - 65 mm
modèle - symétrique
type de fixation - à visser
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740887854
Réf. Sonepar
05083088785
Réf. Fournisseur
L6532ELN
Marque
Hager
largeur:
100 mm
profondeur:
65 mm
modèle:
symétrique
type de fixation:
à visser
couleur:
aluminium
sans halogène:
Oui
adapté à:
gauche/droite
doublage de coupe:
Non
matériau:
aluminium
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
numéro RAL:
0
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
-30...90 °C
Les Atouts de l'article:
Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


