Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Embout pour BRP651701 IP 40 IK 07 p 65mm h 170mm RAL 9010 blanc paloma - BRP6517069010

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Embout pour BRP651701 IP 40 IK 07 p 65mm h 170mm RAL 9010 blanc paloma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 170 mm

  • profondeur - 65 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - encliquetable

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740213493

Réf. Sonepar

05083021349

Réf. Fournisseur

BRP6517069010

Marque

Hager

largeur:

170 mm

profondeur:

65 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

encliquetable

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

épaisseur:

2 mm

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

Embout pour BRP651701 IP 40 IK 07 p 65mm h 170mm RAL 9010 blanc paloma

Les Atouts de l'article:

Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.