Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Embout pour goulotte d'installation GBD 50x100mm Blanc - GBD5010069016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Embout pour goulotte d'installation GBD 50x100mm Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesaluminium
Voir les options disponiblesanthracite

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • profondeur - 50 mm

  • modèle - asymétrique

  • type de fixation - encliquetable

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740015110

Réf. Sonepar

05083001511

Réf. Fournisseur

GBD5010069016

Marque

Hager

largeur:

100 mm

profondeur:

50 mm

modèle:

asymétrique

type de fixation:

encliquetable

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Embout pour goulotte d'installation GBD 50x100mm Blanc. Permet de masquer les défauts de coupe et de respecter l'indice de protection.

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.

Les Atouts de la gamme:

Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.