Hager - Embout pour plinthe 20x55mm Blanc - SL2005569016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Embout pour plinthe 20x55mm Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 20 mm

  • hauteur - 55 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740017589

Réf. Sonepar

05083001758

Réf. Fournisseur

SL2005569016

Réf. Commerciale

Hager

profondeur:

20 mm

hauteur:

55 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

numéro RAL:

9016

décoration:

sans

avec baguette de tapis:

Non

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP40

Embout pour plinthe 20x55mm Blanc. Permet de masquer les défauts de coupe et de respecter l'indice de protection.

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.