Hager - Embout pour plinthe 20x55mm Hêtre - SL200556D2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
- profondeur - 20 mm 
- hauteur - 55 mm 
- modèle - gauche/droite 
- matériau - plastique 
- couleur - marron 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4012740894203
Réf. Sonepar
00011089420
Réf. Fournisseur
SL200556D2
Marque
Hager
profondeur:
20 mm
hauteur:
55 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
marron
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
numéro RAL:
0
décoration:
hêtre
avec baguette de tapis:
Non
estampages:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les Atouts de la gamme:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



