Hager - Extension d'angle intérieur pour goulotte d'installation GBD 50x100mm, Blanc - GBD501004E9016


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 105 mm
profondeur - 56 mm
forme - symétrique
angle - 97...140 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740015080
Réf. Sonepar
05083001508
Réf. Fournisseur
GBD501004E9016
Réf. Commerciale
Hager
largeur:
105 mm
profondeur:
56 mm
forme:
symétrique
angle:
97...140 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
0
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
modèle:
capot moulé
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9016
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium queraz est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les Atouts de la gamme:
Le système de goulottes d'installation à enclipsage direct, PVC ou en aluminium est compatible avec tous les appareillages 45x45. C'est la solution idéale dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.