Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Goulotte acier 2 compartiments 28x240mm pour sol béton - UK240282

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 240 mm

  • hauteur - 28 mm

  • nombre de compartiments - 2

  • longueur - 2000 mm

  • domaine d'application - recouvert d'une chape

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002238530

Réf. Sonepar

05083223853

Réf. Fournisseur

UK240282

Marque

Hager

largeur:

240 mm

hauteur:

28 mm

nombre de compartiments:

2

longueur:

2000 mm

domaine d'application:

recouvert d'une chape

partie supérieure amovible:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

Goulotte acier 2 compartiments 28mm x 240mm pour sol béton

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes acier noyé dans le béton UKB permet une distribution au plus près des poste de travail. Il est complètement compatible avec les boîtes de sol y compris celles prévues pour charges lourdes.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.